missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Black 6600 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
Used for the BBP11 Label and thermal transfer printers. Brady™ Black 6600 Series Thermal Transfer Printer Ribbons are high density with solvent, high heat and super scratch resistance.
66.00 € - 86.15 €
Spezifikation
Produkttyp | Thermal Transfer Printer Ribbon, 6600 Series |
---|---|
Farbe | Black |
Bedruckbare Seiten | Ink side out |
Menge | 1 Ea. |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11599913
|
Brady™
622116 |
984 ft. | 1.57 in. | Ribbon Core Inside Diameter: 1 in. |
86.15 €
1 Box |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11589913
|
Brady™
622115 |
242 ft. | 4 in. | Ribbon Core Inside Diameter: 0.5 in. |
66.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Fiber ribbon core
- Resin formulation
Spezifikation
Thermal Transfer Printer Ribbon, 6600 Series | |
Black | |
Ink side out | |
1 Ea. |