missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen
Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Der Karl Hecht™ Messkolben mit PP-Stopfen ist dickwandig, deutlich markiert und etikettiert und hat eine glatte Oberfläche.
Marke: Karl Hecht™ 42094008
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Duran™ Borosilikatglas Typ 3.3.
- Standardtyp.
- Eingeschmolzene blaue Messskala.
- Standardschliff und austauschbarer NS-Stopfen aus Polyethylen.
- Dickwandig, solide Verarbeitung.
- Gut ablesbare Ziffern und Markierungen.
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
5 ml | |
Weit | |
0.06 ml | |
Mit Rand | |
NS 10W |
Polyethylen | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Messkolben | |
Ja | |
NS-Stopfen |