missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wuertt Celluloid™ Flaschenträger
135.16 € - 271.36 €
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10169910
|
Wuertt Celluloid™
5010211 |
Flaschen (1 l) | 6 |
271.36 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10509261
|
Wuertt Celluloid™
5010311 |
Flaschen (1 l) | 8 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10719101
|
Wuertt Celluloid™
5180411 |
Flaschen (250 oder 500 ml) | 10 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Mit feststehendem Tragebügel.Für: 6 runde 1L Flaschen
Spezifikation
Flaschengestell | |
Je 1 |