missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

National Lab Bravo 50 CryoBox, 10 x 10 Raster

Zur trockenen und gekühlten Lagerung von Proben für die Archivierung in Edelstahlgestellen, Schubladen und Schrankkästen.

Marke:  National Lab A-1199

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15897751

  • 10.52 € / 1 Stück

Verfügbar ab: 26-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Beinhaltet 10 x 10 Trenngitter
  • Für Röhrchen mit Durchmesser 100 x 12 mm
  • Geeignet für trockene und gekühlte Lagerung
  • Geeignet für Probenarchivierung
  • Boxen passen in Gestell-, Schrank- und Schubladensysteme
Spezifikation

Spezifikation

Grün
Kryobox
Aufbewahrungsregale, Schubladen, Boxen
Deckel, Gitter
133 mm
50 mm
Kiste
Trockene und gekühlte Lagerung/Archivierung
Röhrchen, 100 x 12 mm
Gehäuse 10x10
133 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote