missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Pumpenschläuche (Großpackung)
Praktisch und kostengünstig
Marke: Masterflex™ 06436-36
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Die Biokompatibilität von Silikon mit einer ähnlichen chemischen Beständigkeit wie Tygon™
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Sehr geringe Proteinbindung
- Heißsiegelfähig, schweißbar
- Kostengünstiges Schlauchmaterial
- Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
- Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, lichtundurchlässig, weiß
- Dieses Schlauchmaterial wird als Großpackung in praktischen Kartons geliefert, die (je nach Schlauchgröße) bis zu 20 versiegelte Beutel mit Schläuchen enthalten.
- Die Großpackung der Schläuche macht Einzelkartons überflüssig, beschleunigt das Auspacken und spart Ihnen Geld für den Versand.
- Die Schläuche werden in Beuteln mit jeweils 25 ft Länge geliefert.
Spezifikation
Von der FDA zugelassen | |
C-Flex | |
-40 °C | |
3.400 ml/min | |
Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung | |
610 mmHg |
Ja | |
7,6 m | |
36 | |
3/8 in. | |
1,03 bar | |
100 °C |