Learn More
Hanna Instruments™ Kalibrierprüftaste
Zur Überprüfung der Genauigkeit von Thermistorthermometern, die Sonden der HI 765-Serie verwenden. Die Hanna Instruments™ Kalibrierprüftaste bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Genauigkeit Ihres Geräts auf einen Bereich von ±0.4° C zu überprüfen.
Marke: Hanna Instruments™ HI76518C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Diese Kontrolltaste ist mit jedem Hanna Thermistorthermometer kompatibel, das die Sonden der HI-765 Serie verwendet. Durch einfaches Anschließen des Kalibrierschlüssels an den Sondeneingang kann der Anwender schnell feststellen, ob das Messgerät neu kalibriert werden muss. Wenn der Messwert auf dem Display mehr als 0.4 °C vom Nennwert der Taste abweicht, muss das Thermometer neu kalibriert werden.
- Zur Simulation eines bestimmten Temperatursollwerts
- Für Thermometer mit HI-765 Sonden
- Für die regelmäßige Kalibrierung des Thermometers mindestens zwei Kalibrierpunkte verifizieren
- Die Kontrolltasten sollten auf der Grundlage der erwarteten Temperatur der Probe gewählt werden
Spezifikation
Temperaturfühlerkalibrierung | |
−18 °C Nennwert | |
Thermistor-Thermometer mit Sonden der Serie HI-765 |
Kalibrierstecker | |
Ja | |
±0,4 °C |