missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calix[6]-Aren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is used as a starting material for preparing functionalized calixarenes. It finds its uses as a pharmaceutical intermediate. It is also used in complexation and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Ausgangsmaterial für die Vorbereitung funktionalisierter Kalixarene verwendet. Es findet seine Verwendung als pharmazeutisches Zwischenprodukt. Es wird auch bei der Komplexierung und organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
0.180 g/100 g Wasser bei 25 °C. Mischbar mit Alkohol, Chloroform, Ether, Kohlenstoff-Disulfid, Aceton, Ölen, Kohlenstofftetrachlorid und Eisessigsäure.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird als Ausgangsmaterial für die Vorbereitung funktionalisierter Kalixarene verwendet. Es findet seine Verwendung als pharmazeutisches Zwischenprodukt. Es wird auch bei der Komplexierung und organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
0.180 g/100 g Wasser bei 25 °C. Mischbar mit Alkohol, Chloroform, Ether, Kohlenstoff-Disulfid, Aceton, Ölen, Kohlenstofftetrachlorid und Eisessigsäure.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calix[6]arene |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | 0.180g/100g of water @ 25°C. Miscible with alcohol,chloroform,ether,carbon disulfide,acetone,oils,carbon tetrachloride and glacial acetic acid. |
Formelmasse | 636.74 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'