missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial EPA-Fläschchen
Patentierter Klappdeckel mit permanentem Scharnierverschluss
Marke: Thermo Scientific™ 04HP83HCP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.13000kg
Beschreibung
- Füllvolumen 118 ml (4 oz.)
- 100 ml-Füllstandslinie gemäß EPA
- Aus hochtransparentem Kunststoff
- Mit oder ohne Natriumthiosulfat-Tablette, Schnur
Spezifikation
Durchsichtig | |
118 ml | |
Fläschchen, Natriumthiosulfat-Pille, Schnur | |
Fliptop |
Harz- | |
Wird zum Testen auf Coliforme verwendet | |
3.99 oz. |