missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit flachen Boden und 96 Wells für Zellkulturen
Minimiert das Kontaminationsrisiko.
Marke: Greiner Bio-One 655160
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen
- In automatisierten Systemen verwendbar
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Hoch transparente Mikrotiterplatten für optimale mikroskopische Untersuchungen
- Stapelbar
- Person
Spezifikation
Nein | |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
25 bis 340 μl | |
Zellkultur | |
Flach | |
100 | |
100/Karton | |
Kaminähnlich |
Standard | |
34 mm2 | |
1/Packung, 100/Karton | |
Zellkulturplatte | |
96 | |
Steril | |
392 μl | |
4800 xG: Ausschwingrotor | |
1 | |
Durchsichtig |