missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Zellkultur-Platten mit mehreren Wells für Suspensionskulturen
In automatisierten Systemen verwendbar. Greiner Bio-One CELLSTAR™ Zellkulturplatten mit mehreren Wells für Suspensionskulturen werden für verankerungsabhängige Zelllinien verwendet.
Marke: Greiner Bio-One 662102
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Aus transparentem reinem Polystyrol gefertigt
- Geringe Hintergrundfluoreszenz
- Einzelposition-Abdeckungen, um Kreuzkontamination zu verhindern
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Mit hydrophober Oberfläche für Suspensionskulturen und Hybridomzellen
Serviceplan
Nein
Serviceleistungen
Nein
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
3,3 ml (Well) | |
1,9 cm² | |
Rechteckig | |
Unbehandelt | |
24 | |
100 | |
Ja | |
127,76 mm | |
19 mm |
Inklusive Verschluss | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Multi-Well-Platte | |
Deckel | |
1 | |
127,8 x 85,5 x 16,5 mm | |
85,48 mm |