Learn More
Choice™ PTFE-Spritzenfilter (hydrophil)
Verwenden Sie Choice Spritzenfilter aus hydrophilem PTFE, um aggressive organische, stark basische oder heiße Lösungen zu filtern. Sie können wässrige Lösungen ohne Vorbenetzung filtern.
82.11 € - 152.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material | PTFE (hydrophil) |
Material (Membran) | PTFE (hydrophil) |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC, SPE |
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Vorfilter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Vorfilter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17584965
|
Thermo Scientific
CH2225-NPL |
0,2 μm | 25 mm | Nein |
152.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17705044
|
Thermo Scientific
CH4525-NPL |
0,45 μm | 25 mm | Nein |
95.67 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17775034
|
Thermo Scientific
CH4513-NPL |
0,45 μm | 13 mm | Nein |
82.11 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Choice™ Spritzenfilter aus hydrophilem PTFE zur Filtration aggressiver organischer, sehr basischer oder heißer Lösungen und als Messumformerschutz. Diese Choice Spritzenfilter können wässrige Lösungen filtern, ohne dass vorab eine Benetzung mit Alkohol erforderlich ist. Sie liefern sauberere Probenextrakte, indem sie störende Materialien und feine Partikel bis zur Nennporengröße entfernen.
Ein zusätzlicher Filtrationsschritt vor der chromatographischen Injektion sorgt nicht nur dafür, dass Sie konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse erzielen, sondern schützt außerdem empfindliche Geräte und verlängert die Nutzungsdauer der Säule. Kostengünstige Choice Spritzenfilter sind in verschiedenen Größen und Membrantypen erhältlich, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Spezifikationen- Membran: Für HPLC-zertifiziertes PTFE, mit Polypropylenträger
- Maximale Betriebstemperatur: 110 °C
- Gehäuse: Medizinische Qualität, reines Polypropylen
- Autoklavieren: 15 Minuten lang bei 121 °C durch trockene Hitze sterilisieren
- HPLC und Probenvorbereitung und -aufreinigung mit organischen Lösungsmitteln
- Probenauflösungsanalyse
- Allgemeine Probenvorbereitung
- Proben mit erhöhten Temperaturen, ätzende oder saure Lösungen
- Perchlorsäure
- Methylenchlorid (begrenzte Exposition)
- Dioxan, DMF, Ameisensäure >50 %
Spezifikation
Ja | |
PTFE (hydrophil) | |
HPLC, SPE | |
100 | |
90 psi | |
Spritzenfilter |
PTFE (hydrophil) | |
Unsteril | |
Lösungsmittelfest, mit geringem Anteil an extrahierbarem Polypropylen | |
Nein | |
Choice |