missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
cis-3-(Boc-Amino)Cyclohexancarbonsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | cis-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid |
Schmelzpunkt | 143°C to 147°C |
Formelmasse | 243.29 |
Reinheit (%) | 97% |
Menge | 250 mg |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'