missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Klasse AS , Typ 3 graduierte Pipetten mit blauer Graduierung & Schellbach-Linie
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen
Marke: Hirschmann™ 1110154
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Descrizione
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Hauptringgraduierung
- Blaue Graduierung mit Schellbach-Linie
- Graduiert bis zur Spitze, Null an der Oberseite, Typ 3
- Mit Baumwollstopfenende ab Größe 5 ml und aufwärts
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Specifica
0,03 ml | |
Volumenabgabe | |
AS | |
Ja | |
0,1 ml | |
12/Packung | |
5 ml | |
Nein |
Autoklavierbar | |
DIN EN ISO 835 | |
Kalknatronglas | |
Blau | |
Schellbach-Linie | |
0,03 ml | |
Graduierte Pipette, Typ 3 |