missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Klasse AS , Typ 3 graduierte Pipetten mit blauer Graduierung & Schellbach-Linie
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen
117.00 € - 133.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Kalibrierung | Volumenabgabe |
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 835 |
Klasse | AS |
Material | Kalknatronglas |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13107909
|
Hirschmann™
1110133 |
1 ml | 0,01 ml | 0,007 ml |
117.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13117909
|
Hirschmann™
1110141 |
2 ml | 0,02 ml | 0,01 ml |
117.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13127909
|
Hirschmann™
1110153 |
5 ml | 0,05 ml | 0,03 ml |
128.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10505634
|
Hirschmann™
1110154 |
5 ml | 0,1 ml | 0,03 ml |
128.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13147909
|
Hirschmann™
1110165 |
20 ml | 0,1 ml | 0,1 ml |
133.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13157909
|
Hirschmann™
1110170 |
25 ml | 0,1 ml | 0,1 ml |
131.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Hauptringgraduierung
- Blaue Graduierung mit Schellbach-Linie
- Graduiert bis zur Spitze, Null an der Oberseite, Typ 3
- Mit Baumwollstopfenende ab Größe 5 ml und aufwärts
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spécification
Autoklavierbar | |
DIN EN ISO 835 | |
Kalknatronglas | |
Blau | |
Nein |
Volumenabgabe | |
AS | |
Ja | |
Schellbach-Linie |