missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Klasse AS , Typ 3 graduierte Pipetten mit blauer Graduierung & Schellbach-Linie

Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen

Marke:  Hirschmann™ 1110133

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13107909

  • 117.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Gemäß DIN EN ISO 835
  • Hauptringgraduierung
  • Blaue Graduierung mit Schellbach-Linie
  • Graduiert bis zur Spitze, Null an der Oberseite, Typ 3
  • Mit Baumwollstopfenende ab Größe 5 ml und aufwärts
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation

Spezifikation

0,007 ml
Volumenabgabe
AS
Ja
0,01 ml
12/Packung
1 ml
Nein
Autoklavierbar
DIN EN ISO 835
Kalknatronglas
Blau
Schellbach-Linie
0,007 ml
Graduierte Pipette, Typ 3
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote