Learn More
Brady™ Farbige Polyester-Etiketten
Unterscheiden Sie Laborproben problemlos mit den farbigen B-494 Polyester-Etiketten, die in sechs Farben erhältlich sind. In Kombination mit einem vielseitigen, tragbaren Etikettendrucker von Brady können Sie die Etiketten fast überall drucken.
Marke: Brady™ 170921
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
- Speziell entwickelt - ideal geeignet zum einfachen Unterscheiden von Ampullen, PCR- und Mikrozentrifugen-Röhrchen sowie Objektträgern
- Beständig - widerstandsfähig gegen Abrieb, Chemikalien und extreme Temperaturen, kann in Flüssigstickstoff und heiße Wasserbäder eingetaucht werden
- Selbstklebend - mit dauerhaftem Acrylklebstoff für eine gute Haftung auf glatten Oberflächen wie Glas und Polypropylen
- In sechs Farben mit einer Farbleiste oben auf dem Etikett erhältlich; für zahlreiche Anwendungen vordimensioniert, einige Optionen mit Etikett für Ampullendeckel in gleicher Farbe
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Permanent Acrylic | |
Glanz | |
Polyester | |
Etiketten | |
Cold Temperature Labeling, Laboratory Labeling | |
240 Labels/Cartridge | |
0,003 in. | |
0,375 in. | |
2.54 cm | |
0.375 in. |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Schwarz, Weiß, Grün | |
Ausgestanzt | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BMP51, M511 | |
-320,8 °F bis +158 °F | |
0,375 x 1 in. | |
1 in. | |
0.5 in. |