missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Farbige Polyester-Etiketten
Unterscheiden Sie Laborproben problemlos mit den farbigen B-494 Polyester-Etiketten, die in sechs Farben erhältlich sind. In Kombination mit einem vielseitigen, tragbaren Etikettendrucker von Brady können Sie die Etiketten fast überall drucken.
58.08 € - 66.79 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
Klebstofftyp | Permanent Acrylic |
Ausführung | Gloss |
Format | Die-cut |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17841749
|
Brady™
170920 |
Black, White, Blue | 0.375 x 1 in. |
58.08 €
240 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17871729
|
Brady™
170921 |
Black, White, Green | 0.375 x 1 in. |
58.08 €
240 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17891729
|
Brady™
170922 |
Black on Orange, White | 0.375 x 1 in. |
58.08 €
240 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17831809
|
Brady™
170923 |
Pink, White | 0.375 x 1 in. |
58.08 €
240 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17811809
|
Brady™
170924 |
Black on Red, White | 0.375 x 1 in. |
58.08 €
240 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17881759
|
Brady™
170925 |
White, Yellow | 0.375 x 1 in. |
58.08 €
240 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17851729
|
Brady™
170914 |
Black, White, Blue | 0.5 x 1 in. |
66.79 €
240 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17851749
|
Brady™
170915 |
Black, White, Green | 0.5 x 1 in. |
66.79 €
240 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17861779
|
Brady™
170916 |
Black on Orange, White | 0.5 x 1 in. |
66.79 €
240 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17831779
|
Brady™
170917 |
Pink, White | 0.5 x 1 in. |
66.79 €
240 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17851779
|
Brady™
170918 |
Black on Red, White | 0.5 x 1 in. |
66.79 €
240 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17881829
|
Brady™
170919 |
Black on White, Yellow | 0.5 x 1 in. |
66.79 €
240 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Speziell entwickelt - ideal geeignet zum einfachen Unterscheiden von Ampullen, PCR- und Mikrozentrifugen-Röhrchen sowie Objektträgern
- Beständig - widerstandsfähig gegen Abrieb, Chemikalien und extreme Temperaturen, kann in Flüssigstickstoff und heiße Wasserbäder eingetaucht werden
- Selbstklebend - mit dauerhaftem Acrylklebstoff für eine gute Haftung auf glatten Oberflächen wie Glas und Polypropylen
- In sechs Farben mit einer Farbleiste oben auf dem Etikett erhältlich; für zahlreiche Anwendungen vordimensioniert, einige Optionen mit Etikett für Ampullendeckel in gleicher Farbe
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Die-cut | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
BMP51, M511 | |
-320.8°F to +158°F | |
1 in. | |
0.5 in. |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Gloss | |
Polyester | |
Labels | |
Cold Temperature Labeling, Laboratory Labeling | |
240 Labels/Cartridge | |
0.003 in. | |
2.54 cm | |
0.375 in. |