missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EKASTU Safety Kombinierter Filter DIRIN 230
Der EKASTU™ Kombifilter DIRIN 230 bietet Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen sowie Partikeln von toxischen und hochtoxischen Substanzen (P3)
Marke: EKASTU Safety 422786
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Innovativer BIOSTOP
- Dolomit-Verstopfungstest
Spezifikation
DIN EN 14387 | |
Schwarz | |
Kombinierter Filter | |
Kombinierter Filter | |
Vollmasken (DIN EN 136) und Halbmasken (DINEN 140) | |
230 A2-P3R D |
Anschluss mit Rundgewinde (DIN EN 148-1) | |
Nein | |
Sorptionsmittel: Imprägnierte Aktivkohle; Partikelfilter: Mikroglasfaser, Zellulosefasern, Zusatz (BIOSTOP) | |
Organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65°C, sowie Partikel von giftigen und sehr giftigen Substanzen (P3) | |
Kunststoff (ABS) | |
10 x 10 x 10 cm |