missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EKASTU Safety Kombinierter Filter DIRIN 230
Der EKASTU™ Kombifilter DIRIN 230 bietet Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen sowie Partikeln von toxischen und hochtoxischen Substanzen (P3)
31.70 € - 54.80 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN EN 14387 |
---|---|
Anschlusstyp | Anschluss mit Rundgewinde (DIN EN 148-1) |
Farbe | Schwarz |
Einwegprodukt | Nein |
Filtertyp | Kombinierter Filter |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10109220
|
EKASTU Safety
422786 |
Organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65°C, sowie Partikel von giftigen und sehr giftigen Substanzen (P3) | 230 A2-P3R D |
31.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11367440
|
EKASTU Safety
422793 |
Organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt <65°C, sowie Partikel von giftigen und sehr giftigen Stoffen (P3) | 230 AX-P3R D |
54.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Innovativer BIOSTOP
- Dolomit-Verstopfungstest
Spezifikation
DIN EN 14387 | |
Schwarz | |
Kombinierter Filter | |
Kombinierter Filter | |
Kunststoff (ABS) |
Anschluss mit Rundgewinde (DIN EN 148-1) | |
Nein | |
Sorptionsmittel: Imprägnierte Aktivkohle; Partikelfilter: Mikroglasfaser, Zellulosefasern, Zusatz (BIOSTOP) | |
Vollmasken (DIN EN 136) und Halbmasken (DINEN 140) | |
10 x 10 x 10 cm |