missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Trichter mit konstanter Hinzufügung und Druckausgleich
Stellen Sie die Tropfgeschwindigkeit unabhängig vom Flüssigkeitsstand sicher. Der Witeg™ Trichter für konstante Zugabe mit Druckausgleich enthält eine Heiz- und Kühlhülle für die Beibehaltung der Temperatur.
625.00 € - 760.00 €
Spezifikation
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
---|---|
Beschreibung | Konstante Zugabe |
Skala | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sperrhahn | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sperrhahn | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10740553
|
Witeg™
2 688 005 |
50 ml | ST-PTFE 14/24 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10506112
|
Witeg™
2 688 250 |
250 ml | ST-PTFE 29/32 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Druckausgleichend.
- Graduiert.
- Heiz- und Kühlhülle
Spezifikation
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Konstante Zugabe | |
Ja |