missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Cotton Terry Cloth Gloves
Click to view available options
Länge (metrisch):
330 mm
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420, EN 388, and EN 407 |
Material | Terrycloth |
Produkttyp | Gloves |
Temperature (Metric) Max | 232°C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal When Handling Autoclavable Material |
Menge | 1/Pk. |
Länge (metrisch) | 330 mm |
Stulpenlänge (metrisch) | 130 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'