missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ CPC™-Schnellkupplung aus Vollkunststoff, mit Stecknippel
Diese Kupplungen erhöhen Anwenderfreundlichkeit und Sicherheit Ihrer wichtigsten Anwendungen zur Handhabung von Flüssigkeiten
Marke: Cole-Parmer™ 31311-23
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Alle Schnellkupplungen aus Kunststoff erfordern ein Standardgehäuse und einen Standardeinsatz oder ein großes Fittinggehäuse und einen großen Einsatz (separat bestellen).
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung drücken.
- Erhältlich in Polycarbonat (PC), Azetal und Polysulfon (PSF).
Spezifikation
Schlauchanschluss mit Verriegelung | |
Ja | |
-40 °F | |
1/2 Zoll | |
Ja | |
Weiß | |
25 mm Hg | |
121 °C |
Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil | |
Polysulfon | |
-40 °C | |
1/2 Zoll | |
Autoklav, Ethylenoxid (ETO) oder Gamma | |
125 psi | |
250 °F |