missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Zahnbagger
Ein ausgezeichnetes Hilfsmittel für den Einsatz in zahnmedizinischen Untersuchungen.
19.90 €
Spezifikation
Produkttyp | Bagger |
---|---|
Länge (metrisch) | 170 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zahnärztliche Untersuchung |
Produktcode | Marke | Größe | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15755705
|
B Braun™
DC241R |
2,0 mm, löffelförmig | Löffelförmig |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15765705
|
B Braun™
DC271R |
1,2 mm, nicht löffelförmig | Nicht löffelförmig |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Dient zum Entfernen von weichem Zerfall und Material
- Mit oder ohne Löffelförmige Spitze erhältlich
- 170 mm Länge
Spezifikation
Bagger | |
170 mm | |
Zahnärztliche Untersuchung |