Learn More
Diphenylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diphenyl ether is widely used as a heat transfer agent and a dye carrier. It is employed as a processing aid in the production of polyesters. It acts as a chemical intermediate in the production of surface active agents and high temperature lubricants, fire retardants like polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and fragrance for detergents. It plays a vital role in the Ferrario reaction to produce phenoxathiin, which finds application in polyamide and polyimide production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diphenylether wird häufig als Wärmeträger und Farbstoffträger verwendet. Es wird als Verarbeitungshilfe bei der Herstellung von Polyestern eingesetzt. Es fungiert als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von oberflächenaktiven Wirkstoffen und Hochtemperaturschmierstoffen, Flammschutzmitteln wie polybromierten Diphenylethern (PBDE) und Duftstoffen für Reinigungsmittel. Es spielt eine entscheidende Rolle in der Ferrario-Reaktion, Phenoxathiin zu produzieren, das Anwendung in der Polyamid- und Polyimid-Produktion findet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Ethylacetat, Benzol, Diethylether und Eisessigsäure. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diphenyl ether |
Schmelzpunkt | 26°C to 29°C |
Dichte | 1.071 |
Siedepunkt | 258°C to 260°C |
Flammpunkt | 125°C (257°F) |
Geruch | Aromatic |
Brechungsindex | 1.5805 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 1364620 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only