missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dizocilpin-Maleat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Dizocilpine maleate is used to interact at the NMDA-associated ion channel, preventing Ca2+ flux and blocking NMDA-induced depolarizations. (+)-MK 801 demonstrates potent neuroprotective effects against excitotoxic insult, showing substantial protection against neuron loss produced by NMDA and quinolinic acid introduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dizocilpin-Maleat wird zur Interaktion am NMDA-assoziierten Ionenkanal verwendet, wodurch Ca2+ Fluss verhindert und NMDA-induzierte Depolarisierungen blockiert werden. (+)-MK 801 zeigt starke neuroprotektive Wirkungen gegen exzitotoxische Infekltion und weist einen erheblichen Schutz vor Neuronenverlust auf, der durch die Einführung von NMDA und Chinolinsäure entsteht.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Dizocilpin-Maleat wird zur Interaktion am NMDA-assoziierten Ionenkanal verwendet, wodurch Ca2+ Fluss verhindert und NMDA-induzierte Depolarisierungen blockiert werden. (+)-MK 801 zeigt starke neuroprotektive Wirkungen gegen exzitotoxische Infekltion und weist einen erheblichen Schutz vor Neuronenverlust auf, der durch die Einführung von NMDA und Chinolinsäure entsteht.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dizocilpine maleate |
Farbe | Weiß |
Menge | 10 mg |
Merck Index | 14,3386 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol. |
Formelmasse | 337.37 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Physikalische Form | Kristallpulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'