missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Dosierpumpe
10.40 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10140211
|
B Braun™
3908275 |
Capacity: 15 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10279030
|
B Braun™
3908283 |
Capacity: 20 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Typ: Dosierpumpe für 5L Kanister 15mL HubSpezifikation
5 L Canister |