Learn More
Nabertherm™ Trockenschrank
Mit ihrer maximalen Arbeitstemperatur von bis zu 300 °C und der forcierten Luftumwälzung erreichen die Trockenschränke eine ausgezeichnete Temperaturgleichmäßigkeit, die sich deutlich von vielen Wettbewerbsmodellen abhebt. Sie lassen sich für viele Aufgaben (z. B. Trocken, Sterilisieren) einsetzen.
Marke: Nabertherm™ TR-242RN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 160.00000kg
Beschreibung
- Tmax: 300 °C
Spezifikation
R7 | |
300°C | |
2 | |
1000 x 780 x 970 mm |
240 l | |
8 | |
750 x 550 x 600 mm |