missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filterplatte mit Loch, für Gasverteilungsrohre
Filterplatten mit Loch in den Porositäten 0, 1 und 2 für den Einsatz in Gasverteilungsrohren.
60.70 € - 66.50 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verteilung von Gasen in einer Reaktionslösung; Anbringung an Glasvorrichtungen und -geräten |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11610029
|
DWK Life Sciences
254523207 |
Bohrung:9 mm; Porosität 2 |
60.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11680019
|
DWK Life Sciences
254503205 |
Bohrung:8 mm; Porosität 2 |
60.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11620029
|
DWK Life Sciences
254530108 |
Bohrung:11 mm; Porosität 1 |
66.50 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11670019
|
DWK Life Sciences
254503102 |
Bohrung:8 mm; Porosität 1 |
60.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11660019
|
DWK Life Sciences
254503008 |
Bohrung:8 mm; Porosität 0 |
60.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11600029
|
DWK Life Sciences
254523104 |
Bohrung:9 mm; Porosität 1 |
60.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11690019
|
DWK Life Sciences
254523001 |
Bohrung:9 mm; Porosität 0 |
60.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Neben ihrer Anwendung für Filtration werden Glasfiltergeräte auch zur Gas- und Flüssigkeitsverteilung eingesetzt. Für Reaktionen zwischen Gasen und Flüssigkeiten verwendet man Gasverteilungsrohre, in denen Filterplatten mit Loch verarbeitet sind, z.B. für Gaswaschflaschen.- Für Gasverteilungsrohre
- In den Porositäten 0, 1 und 2 erhältlich
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Zur Verteilung von Gasen in einer Reaktionslösung; Anbringung an Glasvorrichtungen und -geräten | |
1/Packung |