missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Standardmesszylinder
Mit gelber Graduierung für einfache und präzise Messungen und Befüllungen.
Marke: Karl Hecht™ 42180012
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3
- Sechskantfuß für gute Standfestigkeit
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Sechskantfuß | |
Hexagonal | |
Bernsteinfarben | |
10 ml | |
0,2 ml |
Rund | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
0,2 ml |