missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Standardmesszylinder
Mit gelber Graduierung für einfache und präzise Messungen und Befüllungen.
13.25 € - 44.68 €
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Beschreibung | Sechskantfuß |
Typ | Messzylinder |
Skalenfarbe | Bernsteinfarben |
Form | Rund |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10063821
|
Karl Hecht™
42180012 |
10 ml |
13.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10339261
|
Karl Hecht™
42180060 |
500 ml |
44.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10699051
|
Karl Hecht™
42180066 |
1000 ml |
40.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3
- Sechskantfuß für gute Standfestigkeit
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Hexagonal | |
Messzylinder | |
Rund |
Sechskantfuß | |
Bernsteinfarben | |
Borosilikatglas |