missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Patenthahn, komplett mit PTFE-Küken
2-Wege-Hahn mit PTFE Hahnküken für fettfreies Arbeiten.
Marke: DWK Life Sciences 286426003
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
DURAN™ Patenthähne komplett mit PTFE Patenthahnküken sind 2-Wege-Hähne, die häufig für die Konstruktion von Schlenklinien (Vakuum-Inertgas-Linien, Stickstoff-Verteilerrechen) verwendet werden und fettfreies Arbeiten ermöglichen. Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.Bei besondern hohen Anforderungen an die Leckrate empfehlen wir den Einsatz von PRODURAN™ Ventilen.- 2-Wege-Hahn mit PTFE Hahnküken
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
6 mm | |
Boro 3.3, PTFE | |
21.5 NS | |
10 St./Packung |
13 mm | |
ja | |
1,5 mm | |
Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen, z. B. für den Aufbau von Lenksträngen (Vakuum-Inert-Gasleitungen, Stickstoff-Verteilerrechen) |