missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Patenthahn, komplett mit PTFE-Küken
2-Wege-Hahn mit PTFE Hahnküken für fettfreies Arbeiten.
481.00 € - 940.00 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3, PTFE |
---|---|
Autoklavierbar | ja |
Breite (metrisch) | 1,5 mm |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen, z. B. für den Aufbau von Lenksträngen (Vakuum-Inert-Gasleitungen, Stickstoff-Verteilerrechen) |
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15804738
|
DWK Life Sciences
286426003 |
6 mm |
940.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15901601
|
DWK Life Sciences
286425607 |
4 mm |
640.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15864728
|
DWK Life Sciences
286424208 |
2,5 mm |
481.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
DURAN™ Patenthähne komplett mit PTFE Patenthahnküken sind 2-Wege-Hähne, die häufig für die Konstruktion von Schlenklinien (Vakuum-Inertgas-Linien, Stickstoff-Verteilerrechen) verwendet werden und fettfreies Arbeiten ermöglichen. Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.Bei besondern hohen Anforderungen an die Leckrate empfehlen wir den Einsatz von PRODURAN™ Ventilen.- 2-Wege-Hahn mit PTFE Hahnküken
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Boro 3.3, PTFE | |
1,5 mm | |
Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen, z. B. für den Aufbau von Lenksträngen (Vakuum-Inert-Gasleitungen, Stickstoff-Verteilerrechen) |
ja | |
10 St./Packung |