missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Dynamic weiße Arbeitsclogs OB
Die ABEBAtrade; Dynamic weißen Arbeitsclogs OB verfügen über einen faltbaren Fersenriemen, eine austauschbare ACC Wave-Einlegesohle und eine rutschfeste TPU-Außensohle.
Marke: ABEBA™ 37325-36
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.96000kg
Beschreibung
ulliAtmungsaktiv, leicht, bequem/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste TPU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfestes und atmungsaktives weißes Strickgewebe/liliFaltbarer Fersenriemen/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare ACC Wave-Einlegesohle/li/ulSpezifikation
Stainless steel | |
Heel foldable strap | |
Breathable silver ions lining | |
36 | |
Thermoplastic Polyurethane | |
1 Pair |
CE EN ISO 20347 :2012, OB, A, E, FO, SRC, ESD | |
White | |
Textile | |
Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent | |
Clogs | |
EN ISO 20347 : 2012; DIN EN 61340 |