missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Dynamic weiße Arbeitsclogs OB
Die ABEBAtrade; Dynamic weißen Arbeitsclogs OB verfügen über einen faltbaren Fersenriemen, eine austauschbare ACC Wave-Einlegesohle und eine rutschfeste TPU-Außensohle.
57.28 €
Spezifikation
Schnallenmaterial | Stainless steel |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347 :2012, OB, A, E, FO, SRC, ESD |
Verschlusstyp | Heel foldable strap |
Farbe | White |
Auskleidungsmaterial | Breathable silver ions lining |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16338171
|
ABEBA™
37325-35 |
35 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16348171
|
ABEBA™
37325-36 |
36 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16358171
|
ABEBA™
37325-37 |
37 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16368171
|
ABEBA™
37325-38 |
38 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16378171
|
ABEBA™
37325-39 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16388171
|
ABEBA™
37325-40 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16398171
|
ABEBA™
37325-41 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16308181
|
ABEBA™
37325-42 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16318181
|
ABEBA™
37325-43 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16328181
|
ABEBA™
37325-44 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16338181
|
ABEBA™
37325-45 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16348181
|
ABEBA™
37325-46 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16358181
|
ABEBA™
37325-47 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16368181
|
ABEBA™
37325-48 |
48 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
ulliAtmungsaktiv, leicht, bequem/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste TPU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfestes und atmungsaktives weißes Strickgewebe/liliFaltbarer Fersenriemen/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare ACC Wave-Einlegesohle/li/ulSpezifikation
Stainless steel | |
Heel foldable strap | |
Breathable silver ions lining | |
Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent | |
Clogs | |
EN ISO 20347 : 2012; DIN EN 61340 |
CE EN ISO 20347 :2012, OB, A, E, FO, SRC, ESD | |
White | |
Textile | |
Thermoplastic Polyurethane | |
1 Pair |