missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 75 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke: Tenak™ TE11266
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.40000kg
Beschreibung
- Aus seewasserbeständigem Aluminium
- Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
- Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
- Ohne weiße Kartons
- Die Kapazitäten werden in Höhe x Tiefe ausgedrückt
Spezifikation
Seewasserbeständig | |
Boxen (12) | |
Tiefkühlschränke | |
75 mm (Box) |
4 x 3 | |
Aluminium | |
425 x 139 x 320 mm |