missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 75 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
78.95 € - 107.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Seewasserbeständig |
---|---|
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
Höhe (metrisch) | 75 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12402530
|
Tenak™
TE11260 |
Boxen (6) | 3 x 2 |
78.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12412530
|
Tenak™
TE11262 |
Boxen (6) | 2 x 3 |
81.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12412540
|
Tenak™
TE11276 |
Boxen (16) | 4 x 4 |
92.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12432530
|
Tenak™
TE11264 |
Boxen (9) | 3 x 3 |
83.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12432540
|
Tenak™
TE11278 |
Boxen (20) | 5 x 4 |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12452530
|
Tenak™
TE11266 |
Boxen (12) | 4 x 3 |
88.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12452540
|
Tenak™
TE11284 |
Boxen (10) | 2 x 5 |
92.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12472530
|
Tenak™
TE11272 |
Boxen (8) | 2 x 4 |
83.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12492530
|
Tenak™
TE11274 |
Boxen (12) | 3 x 4 |
82.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12492540
|
Tenak™
TE11288 |
Boxen (20) | 4 x 5 |
107.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Without white cardboard boxes
- Holds is expressed by Height x Dept
Spezifikation
Seewasserbeständig | |
Aluminium | |
Tiefkühlschränke | |
75 mm (Box) |