missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ellaginsäure, 97 %
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ellagic acid |
Schmelzpunkt | >360°C |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 2.5 g |
Beilstein | 19, 261 |
Merck Index | 15, 3602 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alkalies and pyridine,practically insoluble in ether |
Formelmasse | 302.19 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ellagic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'