missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Histosec™ Pastilles Embedding Media
solidification point 56-58°C embedding agent for histology
486.00 €
Spezifikation
Schmelzpunkt | 54° to 57°C |
---|---|
Produkttyp | Pastilles |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Histology |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17888321
|
Merck
1116092504 |
4 x 2.5kg |
486.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Histosec™ pastilles is an embedding medium for histology of samples of human origin. It is a paraffin enriched with polymers, also available without the addition of DMSO (dimethyl sulfoxide). DMSO increases the rate of penetration of paraffin and provides additional preservation of the tissue structures. Its melting range is between 56 - 58 °C and, within this range any specimen can be processed without fear of damage irrespective of the method used.Spezifikation
54° to 57°C | |
Pastilles | |
Histology |