missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl-3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-exo-Carboxylathydrochlorid, 99 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylate hydrochloride |
Schmelzpunkt | 129°C to 132°C |
Namenshinweis | 99% |
Farbe | Weiß bis Beige |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (Argentometry) |
Infrarotspektrum | Authentic |
Verpackung | Glasflasche |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol |
Formelmasse | 217.69 |
Reinheit (%) | 99% |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'