missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterkerze, konische Form
Ohne Glasrohr
84.25 € - 92.75 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Länge (metrisch) | 65 mm |
Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16892956
|
ROBU VitraPOR™
18204 |
4 |
92.75 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16882956
|
ROBU VitraPOR™
18203 |
3 |
84.25 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16872956
|
ROBU VitraPOR™
18202 |
2 |
84.25 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16852956
|
ROBU VitraPOR™
18200 |
0 |
84.25 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16862956
|
ROBU VitraPOR™
18201 |
1 |
84.25 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Nicht steril | |
65 mm | |
25 mm |