Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, biplan geschliffen, rund zentriert, 30 mm
Die Flächen der VitraPOR™ Filterplatten aus unerer 16er Serie sind geschliffen und weisen eine exakte Stärke sowie planparallele Oberflächen auf, wie sie bei speziellen Einbausituationen gefordert sind.
Marke: ROBU VitraPOR™ 16302
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04940kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
- Unter bestimmten Installationsbedingungen können biplanare Ausführungen erforderlich sein
Especificaciones
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung | |
3,0 ± 0,2 mm |
Unsteril | |
2 | |
30 mm |