missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, Oberflächen unbearbeitet, rund zentriert, 280 mm
Die Flächen der VitraPOR™ Standard Filterplatten sind nur gesintert und können eine Stärkentoleranz aufweisen.
Marke: ROBU VitraPOR™ 52804
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.97600kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Je 1 | |
26,0 ± 6,0 mm |
Unsteril | |
4 | |
280 mm |