missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, Oberflächen unbearbeitet, rund zentriert, 280 mm
Die Flächen der VitraPOR™ Standard Filterplatten sind nur gesintert und können eine Stärkentoleranz aufweisen.
865.00 € - 1035.00 €
Specifications
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Dicke (metrisch) | 26,0 ± 6,0 mm |
Durchmesser (metrisch) Membran | 280 mm |
Product Code | Brand | Porosität | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Porosität | Price | Quantity & Availability | |||||
16843176
|
ROBU VitraPOR™
52800 |
0 |
865.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16853176
|
ROBU VitraPOR™
52801 |
1 |
865.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16863176
|
ROBU VitraPOR™
52802 |
2 |
865.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16873176
|
ROBU VitraPOR™
52803 |
3 |
865.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16883176
|
ROBU VitraPOR™
52804 |
4 |
1035.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Specifications
Borosilikatglas 3.3 | |
Je 1 | |
280 mm |
Unsteril | |
26,0 ± 6,0 mm |