missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, Oberflächen unbearbeitet, rund zentriert, 5 mm
Die Flächen der VitraPOR™ Standard Filterplatten sind nur gesintert und können eine Stärkentoleranz aufweisen.
39.85 € - 132.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Dicke (metrisch) | 2,8 ± 0,7 mm |
Durchmesser (metrisch) Membran | 5 mm |
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16862756
|
ROBU VitraPOR™
15052 |
2 |
39.85 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16882756
|
ROBU VitraPOR™
15054 |
4 |
45.30 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16872756
|
ROBU VitraPOR™
15053 |
3 |
39.85 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16892756
|
ROBU VitraPOR™
15055 |
5 |
132.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16852756
|
ROBU VitraPOR™
15051 |
1 |
39.85 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16842756
|
ROBU VitraPOR™
15050 |
0 |
39.85 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16802766
|
ROBU VitraPOR™
1505F |
Fein |
53.50 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung | |
5 mm |
Unsteril | |
2,8 ± 0,7 mm |