Learn More
Fluoren, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Fluorene is used in the preparation of dyes such as 2,7-diiodofluorene, 2-aminofluorene and 3,6-bis-(dimethylamino)fluorine as well as resins. It acts as a precursor to other fluorene compounds and to prepare fluorenone. It is utilized in the study of the extraction of specific semiconducting single-wall carbon nanotubes. Its polymer, polyfluorene finds application in electrically conductive and electroluminescent as well as in solar cells. In addition to this, it is used as a luminophore inorganic light-emitting diodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Fluoren wird bei der Herstellung von Farbstoffen wie 2,7-Diiodofluorl, 2-Aminofluorl und 3,6-bis-(Dimethylamino)fluor sowie Harzen verwendet. Es dient als Vorstufe zu anderen Fluorverbindungen und zur Herstellung von Fluorenon. Es wird bei der Erforschung der Extraktion von spezifischen halbleitenden einwandigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen verwendet. Sein Polymer, Polyfluoren, findet Anwendung in elektrisch leitenden und elektrolumineszierenden sowie in Solarzellen. Darüber hinaus wird es als Luminophor in anorganischen Leuchtdioden verwendet
Löslichkeit
Löslich in heißem Alkohol, Ether, Benzol und Eisessigsäure. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Fluorene |
Schmelzpunkt | 113°C to 117°C |
Dichte | 1.202 |
Siedepunkt | 295°C |
Flammpunkt | 151°C (303°F) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 1363491 |
Merck Index | 14,4155 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot alcohol,ether,benzene and glacial acetic acid. Insoluble in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only