Learn More
Poulten Graf™ FORTUNA™ Messzylinder aus Borosilikatglas, Klasse A
Poulten Graf FORTUNA Messzylinder aus Borosilikatglas Klasse A, Fassungsvermögen:100 ml, Graduierungen:1 ml, Zertifizierungen/Konformität:Klasse A, Klasse:A, Fehlergrenze:+/-0,5 ml, Skala:Blaue Graduierungen, Toleranz:+/- 0,5 ml
Marke: Poulten Graf™ 1 3105502
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Poulten Graf FORTUNA Messzylinder aus Borosilikatglas Klasse A, Fassungsvermögen:100 ml, Graduierungen:1 ml, Zertifizierungen/Konformität:Klasse A, Klasse:A, Fehlergrenze:+/-0,5 ml, Skala:Blaue Graduierungen, Toleranz:+/- 0,5 ml
Spezifikation
Rund | |
Messzylinder | |
Blau | |
Hexagonal | |
Borosilikatglas | |
Blaue Graduierungen | |
Autoklavierbar |
±1 ml | |
Volumenaufnahme | |
EN ISO 4788 | |
A | |
250 mL | |
2 mL | |
± 1 ml |