Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Messpipetten, Klasse A, aus Glas mit blauer Graduierung
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Die Poulten Graf™ Fortuna™ Pipetten aus Glas der Klasse A mit blauer Messskala bestehen aus Klarglas mit permanenten blauen Graduierungen.
Marke: Poulten Graf™ 1 1424102
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Beständig gegen Säuren und Basen.
- Bessere Genauigkeit als Klasse B
- Keine Pipettierhilfe erforderlich
Spezifikation
A | |
Ja | |
Saugkolben | |
Durchsichtig | |
Messpipette |
Glas | |
0,1 mL | |
1/Packung | |
20 mL |