missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ FORTUNA™ Messzylinder aus Glas mit niedriger Form, Klasse B
Marke: Poulten Graf™ 1 3205502
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Rund | |
Hexagonal | |
Graduierte Messzylinder | |
Blau | |
250 mL | |
5 mL |
EN ISO 4788 | |
B | |
Volumenaufnahme | |
Borosilikatglas | |
Blaue Graduierungen | |
Autoklavierbar |