missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ FORTUNA™ Messzylinder aus Glas mit niedriger Form, Klasse B
9.30 € - 74.85 €
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Kalibrierung | Volumenaufnahme |
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 4788 |
Class | B |
Typ | Graduierte Messzylinder |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15942150
|
Poulten Graf™
1 3204502 |
50 mL | 2 mL |
20.60 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15911371
|
Poulten Graf™
1 3205902 |
500 mL | 10 ml |
74.85 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15972150
|
Poulten Graf™
1 3205502 |
250 mL | 5 mL |
38.90 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10428421
|
Poulten Graf™
1 3205102 |
100 mL | 2 mL |
20.90 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10269761
|
Poulten Graf™
1 3204502 |
50 mL | 2 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10209671
|
Poulten Graf™
1 3205502 |
250 mL | 5 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10791113
|
Poulten Graf™
1 3205902 |
500 mL | 10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Spezifikation
Hexagonal | |
EN ISO 4788 | |
Graduierte Messzylinder | |
Rund | |
Blaue Graduierungen |
Volumenaufnahme | |
B | |
Blau | |
Borosilikatglas | |
Autoklavierbar |