missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH Fortuna™ Niedriger Zylinder mit Graduierung
Der Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ niedrige Zylinder mit Graduierung eignet sich zum Abmessen des Volumens einer Flüssigkeit mithilfe der horizontalen Markierungslinien.
Marke: Poulten & Graf GmbH 1 3204504
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Konformität bestätigt
- Sechskantfuß
- Niedrige Form, kurze Graduierungsmarkierungen
- Mit Toleranzangaben
- Die braune Messskala ist säure- und alkalibeständig.
Spezifikation
Rund | |
Messzylinder | |
Bernsteinfarben | |
Hexagonal | |
150 mm | |
Borosilikatglas | |
Braune Ringmarkierungen | |
Autoklavierbar |
±1 ml | |
Volumenaufnahme | |
EN ISO 4788 | |
B | |
Zylinder mit Graduierung, niedrige Form | |
50 ml | |
Braune Ringmarkierungen | |
2 ml |